Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO O10-1402 Szabályozási nyomás | AB9MZZ 2E981

RANCO O10-1402 Vezérlőnyomás

Raktáron
Tétel: AB9MZZ Modell: O10-1402Kereszthivatkozás: 2E981
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
€121.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Kapilláris hossza36 In.
csatlakozásRézkapilláris a peremes anyával
Nyomáskülönbség5 és 35 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben
FelszerelésEgyetemes
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris 1/4" peremes anyával
Választék(12 ") - 50 PSI
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióVálasztéktípusÁr
RANCO O10-1401 vezérlő nyomás | AB9MZY 2E980 O10-1401Férfi fellángolás5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.50
RANCO O10-1483 Szabályozási nyomás | AB9NAA 2E982 O10-1483Rézkapilláris a peremes anyával10 és 40 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(10 ") - 100 PSIAlacsony nyomás€121.51
RANCO O10-2054 vezérlő nyomás | AB9NAB 2E983 O10-2054Rézkapilláris peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat100-400 psiMagas nyomású€148.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO O10-1402 Vezérlőnyomás
€121.30 /Mértékegység