Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO o16-624 Egynyomású szabályozás Alacsony nyomás | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 Egynyomású szabályozás alacsony nyomás

Raktáron
Tétel: AA4QLL Modell: o16-624Kereszthivatkozás: 12Z406
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
€132.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Kapilláris hossza36 In.
Bezárás (PSI)Felhasználó beállítható
csatlakozásFáklyás anya
Nyomáskülönbség5 és 38 PSI
HázNEMA 1
FunkcióAlacsony nyomásszabályozás
FelszerelésKonzol vagy felületi rögzítés
Megnyitás (PSI)Felhasználó beállítható
Nyomáscsatlakozás1/4 "peremes anya
Választék(12 ") - 80 PSI
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Korlátozott gomb-beállítás (beállító csavar)

Termékváltozatok

TermékekModelltípuscsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióFelszerelésVálasztékVáltás műveletKapcsolótípusÁr
RANCO O16-108 Vezérlőnyomás | AB9NAC 2E984 O16-108Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiMagas / alacsony nyomáson nyitSPDT€132.12
RANCO O11-1711 vezérlő nyomás | AB9NAD 2E985 O11-1711Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes150-450 psiMagas nyomáson nyílikSPST€118.77
RANCO O20-7006 Vezérlőnyomás | AD3BEH 3XL03 O20-7006Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiAlacsony nyomáson nyitDPST€175.41

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO o16-624 Egynyomású szabályozás alacsony nyomás
€132.65 /Mértékegység