Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO O10-1483 Szabályozási nyomás | AB9NAA 2E982

RANCO O10-1483 Vezérlőnyomás

Raktáron
Tétel: AB9NAA Modell: O10-1483Kereszthivatkozás: 2E982
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
€121.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Kapilláris hossza36 In.
csatlakozásRézkapilláris a peremes anyával
Nyomáskülönbség10 és 40 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben
FelszerelésEgyetemes
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris 1/4" peremes anyával
Választék(10 ") - 100 PSI
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióVálasztéktípusÁr
RANCO O10-1401 vezérlő nyomás | AB9MZY 2E980 O10-1401Férfi fellángolás5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.50
RANCO O10-1402 Szabályozási nyomás | AB9MZZ 2E981 O10-1402Rézkapilláris a peremes anyával5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.30
RANCO O10-2054 vezérlő nyomás | AB9NAB 2E983 O10-2054Rézkapilláris peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat100-400 psiMagas nyomású€148.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO O10-1483 Vezérlőnyomás
€121.51 /Mértékegység