Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO O16-108 Vezérlőnyomás | AB9NAC 2E984

RANCO O16-108 Vezérlőnyomás

Raktáron
Tétel: AB9NAC Modell: O16-108Kereszthivatkozás: 2E984

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€132.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Kapilláris hossza36 In.
csatlakozásRézkapilláris a peremes anyával
Nyomáskülönbség40 és 150 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat
FelszerelésEgyetemes
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris peremes anyával
Választék100-400 psi
visszakocsi
Váltás műveletMagas / alacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPDT
típusMagas nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípuscsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióFelszerelésVálasztékVáltás műveletKapcsolótípusÁr
RANCO o16-624 Egynyomású szabályozás Alacsony nyomás | AA4QLL 12Z406 O16-624Alacsony nyomásFáklyás anya5 és 38 PSIAlacsony nyomásszabályozásKonzol vagy felületi rögzítés(12 ") - 80 PSIAlacsony nyomáson nyitSPST€132.65
RANCO O11-1711 vezérlő nyomás | AB9NAD 2E985 O11-1711Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes150-450 psiMagas nyomáson nyílikSPST€118.77
RANCO O20-7006 Vezérlőnyomás | AD3BEH 3XL03 O20-7006Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiAlacsony nyomáson nyitDPST€175.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO O16-108 Vezérlőnyomás
€132.12 /Mértékegység