Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO O10-1401 vezérlő nyomás | AB9MZY 2E980

RANCO O10-1401 Vezérlőnyomás

Raktáron
Tétel: AB9MZY Modell: O10-1401Kereszthivatkozás: 2E980
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
€121.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
csatlakozásFérfi fellángolás
Nyomáskülönbség5 és 35 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben
FelszerelésEgyetemes
Nyomáscsatlakozás1/4 hüvelykes férfi fáklya
Választék(12 ") - 50 PSI
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióVálasztéktípusÁr
RANCO O10-1402 Szabályozási nyomás | AB9MZZ 2E981 O10-1402Rézkapilláris a peremes anyával5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€181.77
RANCO O10-1483 Szabályozási nyomás | AB9NAA 2E982 O10-1483Rézkapilláris a peremes anyával10 és 40 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(10 ") - 100 PSIAlacsony nyomás€172.24
RANCO O10-2054 vezérlő nyomás | AB9NAB 2E983 O10-2054Rézkapilláris peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat100-400 psiMagas nyomású€176.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO O10-1401 Vezérlőnyomás
€121.50 /Mértékegység