Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO O20-7006 Vezérlőnyomás | AD3BEH 3XL03

RANCO O20-7006 Vezérlőnyomás

Raktáron
Tétel: AD3BEH Modell: O20-7006Kereszthivatkozás: 3XL03

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€175.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Kapilláris hossza36 In.
csatlakozásRézkapilláris a peremes anyával
Nyomáskülönbség40 és 150 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat
FelszerelésEgyetemes
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris peremes anyával
Választék100-400 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusDPST
típusMagas nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípuscsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióFelszerelésVálasztékVáltás műveletKapcsolótípusÁr
RANCO o16-624 Egynyomású szabályozás Alacsony nyomás | AA4QLL 12Z406 O16-624Alacsony nyomásFáklyás anya5 és 38 PSIAlacsony nyomásszabályozásKonzol vagy felületi rögzítés(12 ") - 80 PSIAlacsony nyomáson nyitSPST€132.65
RANCO O16-108 Vezérlőnyomás | AB9NAC 2E984 O16-108Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiMagas / alacsony nyomáson nyitSPDT€132.12
RANCO O11-1711 vezérlő nyomás | AB9NAD 2E985 O11-1711Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes150-450 psiMagas nyomáson nyílikSPST€118.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO O20-7006 Vezérlőnyomás
€175.41 /Mértékegység