MSA Egygázos detektorok

Szűrő

MSA -

Gázérzékelő szürke

StílusModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A10154075Szén-monoxidCO5 ppm0 - 9999 ppm€985.78
B10154080KlórCl20.05 ppm0 - 10 ppm€1,829.95
C10154076Hidrogén-szulfidH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€1,035.73
D10154078Nitrogén-dioxidNO20.1 ppm0 - 50 ppm€1,337.63
E10154077Kén-dioxidSO20.1 ppm0.20 ppm€1,337.63
MSA -

Gázérzékelő

Az MSA Altair sorozatú gázérzékelői az iparágvezető Xcell Sensor technológiát alkalmazzák, amely gyorsabb reakcióidőt, jobb stabilitást és hosszabb élettartamot biztosít. Ezek az érzékelők éghető gázok, oxigén, szén-monoxid, hidrogén-szulfid, kén-dioxid, ammónia, klór és VOC jelenlétének érzékelésére alkalmasak. Egy öntött, IP65-minősítésű polikarbonát házzal vannak beépítve, amely ellenáll a 10 méteres leejtésnek, valamint egy, a helyszínen bevált szivattyúnak, amely egyenletes gázáramlást biztosít. Válasszon a gázérzékelők széles kínálatából, amelyek 0.1 ppm, 1 ppm és 5 ppm felbontásban érhetők el Raptor Supplies.

StílusModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A10154187Szén-monoxidCO5 ppm0 - 9999 ppm€1,102.45
B10154185Szén-monoxidCO1 ppm0 - 1999 ppm€1,102.45
C10154188Hidrogén-szulfidH2S1 ppm0 - 200 ppm€1,246.25
D10154189Hidrogén-szulfidH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€1,102.45
MSA -

Egyetlen gázérzékelő

StílusModellÉrzékelő tartományRiasztás beállításaAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusÉszlelikijelzőGáz típusaFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A100767170 - 1 ppmAlacsony 0.1 ppm, magas 0.3 ppmMin. 9000 óra.CR2 lítiumKlór-dioxidHáttérvilágítású LCDCLO20.02 ppm€2,003.15
B100767350 - 5 ppmAlacsony 0.3 ppm, magas 1 ppm24 hónapLítiumfoszfinHáttérvilágítású LCDPH30.05 ppm€2,066.25
C100741370-25 térfogatszázalékAlacsony 19.5 térfogatszázalék, magas 28 térfogatszázalék9000 XNUMX óra.CR2 lítiumOxigénHáttérvilágítású LCDO20.1% vol.€1,284.57
D100925230-25 térfogatszázalékAlacsony 19.5 térfogatszázalék, magas 23 térfogatszázalék24 hónapLítiumOxigénLCDO20.1% vol.€827.19
E100925210 - 100 ppmAlacsony 10 ppm, magas 15 ppm24 hónapLítiumHidrogén-szulfidLCDH2S1 ppm€299.11
F100925220 - 500 ppmAlacsony 25 ppm, magas 100 ppm24 hónapLítiumSzén-monoxidLCDCO1 ppm€719.87
MSA -

Egygázos detektor Hcn 0 - 30 Ppm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10076729AB4ZMF€1,603.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?