Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10154188 Foszforeszkáló H2s gázdetektor 0 - 200 ppm | AG3PJN 33RJ41

MSA 10154188 gázdetektor foszforeszkáló H2s 0-200 ppm

Raktáron
Tétel: AG3PJN Típus: 10154188Kereszthivatkozás: 33RJ41
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
€1,246.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának1 év
Akkumulátor típusLítium
Mélység1-29 / 32 "
ÉszleliHidrogén-szulfid
kijelzőLCD
Gáz típusaH2S
Magasság3 13 / 32 "
Ház színeFoszforeszkáló
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 40 fokig C (14 foktól 104 fokig F), -20 foktól 50 fokig C (-4 foktól 122 fokig F)
Felbontás1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 200 ppm
Szélesség2 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9027102000

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
MSA 10154185 gázdetektoros foszforeszkáló Co 0 - 1999 Ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185Szén-monoxidCO1 ppm0 - 1999 ppm€1,102.44
MSA 10154187 Gázdetektor foszforeszkáló Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJX 33RJ49 10154187Szén-monoxidCO5 ppm0 - 9999 ppm€1,102.44
MSA 10154189 Foszforeszkáló H2s gázdetektor 0 - 100 ppm | AG3PJY 33RJ50 10154189Hidrogén-szulfidH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€1,102.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10154188 gázdetektor foszforeszkáló H2s 0-200 ppm
€1,246.24 /Mértékegység