Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10154077 gázérzékelő szürke So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37

MSA 10154077 Gázdetektor szürke So2 0.20 ppm

Raktáron
Tétel: AG3PJK Típus: 10154077Kereszthivatkozás: 33RJ37
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
€1,420.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának1 év
Akkumulátor típusLítium
Mélység1-29 / 32 "
ÉszleliKén-dioxid
kijelzőLCD
Gáz típusaSO2
Magasság3 13 / 32 "
Ház színeSzürke
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 40 fokig C (14 foktól 104 fokig F), -20 foktól 50 fokig C (-4 foktól 122 fokig F)
Felbontás0.1 ppm
Érzékelő tartomány0.20 ppm
Szélesség2 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9027102000

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
MSA 10154075 Grey Co gázérzékelő 0 - 9999 ppm | AG3PJH 33RJ35 10154075Szén-monoxidCO5 ppm0 - 9999 ppm€998.75
MSA 10154076 gázérzékelő szürke H2s 0 - 100 ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076Hidrogén-szulfidH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€1,099.94
MSA 10154078 gázérzékelő, szürke, No2 0 - 50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078Nitrogén-dioxidNO20.1 ppm0 - 50 ppm€1,420.56
MSA 10154080 Gázdetektor szürke Cl2 0-10 ppm | AG3PJM 33RJ40 10154080KlórCl20.05 ppm0 - 10 ppm€1,943.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10154077 Gázdetektor szürke So2 0.20 ppm
€1,420.56 /Mértékegység