MSA Gázérzékelő


Szűrő
Riasztás beállítása: Állítható , Riasztás típusa: Hallható, vizuális, vibráló , Elem élettartam: 1 év , Elemtípus: Lítium , Mélység: 1-29 / 32 " , Kijelző: LCD , Magasság: 3 13 / 32 " , Ház színe: Foszforeszkáló , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 foktól 40 fokig C (14 foktól 104 fokig F), -20 foktól 50 fokig C (-4 foktól 122 fokig F) , Szélesség: 2 13 / 64 "
StílusModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
10154187
Szén-monoxidCO5 ppm0 - 9999 ppm€1,102.45
B
10154185
Szén-monoxidCO1 ppm0 - 1999 ppm€1,102.45
C
10154188
Hidrogén-szulfidH2S1 ppm0 - 200 ppm€1,246.25
D
10154189
Hidrogén-szulfidH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€1,102.45

Gázérzékelő

Az MSA Altair sorozatú gázérzékelői az iparágvezető Xcell Sensor technológiát alkalmazzák, amely gyorsabb reakcióidőt, jobb stabilitást és hosszabb élettartamot biztosít. Ezek az érzékelők éghető gázok, oxigén, szén-monoxid, hidrogén-szulfid, kén-dioxid, ammónia, klór és VOC jelenlétének érzékelésére alkalmasak. Egy öntött, IP65-minősítésű polikarbonát házzal vannak beépítve, amely ellenáll a 10 méteres leejtésnek, valamint egy, a helyszínen bevált szivattyúnak, amely egyenletes gázáramlást biztosít. Válasszon a gázérzékelők széles kínálatából, amelyek 0.1 ppm, 1 ppm és 5 ppm felbontásban érhetők el Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?