Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10074137 Egyetlen gázdetektoros oxigén | AA9XJQ 1HLB9

MSA 10074137 Egyetlen gázdetektoros oxigén

Raktáron
Tétel: AA9XJQ Típus: 10074137Kereszthivatkozás: 1HLB9
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
€1,335.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaAlacsony 19.5 térfogatszázalék, magas 28 térfogatszázalék
Riasztás típusaHallható, vizuális és vibráló
Az akkumulátor élettartamának9000 XNUMX óra.
Akkumulátor típusCR2 lítium
Mélység1"
ÉszleliOxigén
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Gáz típusaO2
Magasság3.4 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között
Felbontás0.1% vol.
Érzékelő tartomány0-25 térfogatszázalék
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományRiasztás beállításaAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusÉszlelikijelzőGáz típusaFelbontásÁr
MSA 10076717 Egyszeres gázdetektor klór-dioxid | AC3GNR 2TEY7 100767170 - 1 ppmAlacsony 0.1 ppm, magas 0.3 ppmMin. 9000 óra.CR2 lítiumKlór-dioxidHáttérvilágítású LCDCLO20.02 ppm€2,052.43
MSA 10092522 Egyetlen gázdetektoros szén-monoxid | AC4AJH 2YA39 100925220 - 500 ppmAlacsony 25 ppm, magas 100 ppm24 hónapLítiumSzén-monoxidLCDCO1 ppm€693.61
MSA 10092521 Egy gázdetektoros hidrogén-szulfid | AC4AJJ 2YA40 100925210 - 100 ppmAlacsony 10 ppm, magas 15 ppm24 hónapLítiumHidrogén-szulfidLCDH2S1 ppm€295.81
MSA 10092523 szimpla gázérzékelős oxigén-lítium akkumulátor | AC4AJK 2YA41 100925230-25 térfogatszázalékAlacsony 19.5 térfogatszázalék, magas 23 térfogatszázalék24 hónapLítiumOxigénLCDO20.1% vol.€796.65
MSA 10076735 Egyetlen gázdetektor, foszfin | AE3PTX 5EMP5 100767350 - 5 ppmAlacsony 0.3 ppm, magas 1 ppm24 hónapLítiumfoszfinHáttérvilágítású LCDPH30.05 ppm€2,194.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10074137 Egyetlen gázdetektoros oxigén
€1,335.40 /Mértékegység