Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10076729 Egygázos detektor Hcn 0 - 30 ppm | AB4ZMF 20V814

MSA 10076729 Egygázos detektor Hcn 0 - 30 ppm

Raktáron
Tétel: AB4ZMF Típus: 10076729Kereszthivatkozás: 20V814

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,642.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgygázos érzékelő
Riasztás beállításaAlacsony 4.5 ppm, magas 10 ppm
Riasztás típusaHallható, rezgő és vizuális
Az akkumulátor élettartamának24 hónap
Akkumulátor típusCR2 lítium
Mélység1.125 "
ÉszleliHidrogén cianid
kijelzőDigitális LCD
Gáz típusaHCN
Magasság3.375 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között
Felbontás0.5 ppm
Érzékelő tartomány0 - 30 ppm
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9027106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10076729 Egygázos detektor Hcn 0 - 30 ppm
€1,642.72 /Mértékegység