BRAD HARRISON Érzékelő csatlakozók

Menetes csatlakozók és aljzatok közelség-, nyomás- és végálláskapcsolókhoz való csatlakoztatáshoz. 24 és 15 AWG közötti vezetékmérethez illeszkedik. Legfeljebb 1 hüvelykes arcátmérővel kapható

Szűrő

BRAD HARRISON -

Szálaljzatok

StílusModellszínekArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A8R3A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC322 AWG€33.94
B8R5A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC518 AWG€48.33
C8R4006A18A120Fekete0.374 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC418 AWG€38.12
D8R4A00A18A120Fekete0.374 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC418 AWG€38.81
E8R3006A18A120Fekete0.57 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC322 AWG€27.55
F8R5006A18A120Fekete0.57 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC518 AWG€37.16
G1R2006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC216 AWG€31.10
G1R6006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€58.41
H1R3006A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC316 AWG€39.56
I1R4004A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC416 AWG€57.55
J1R5004A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC516 AWG€52.30
K1R5006A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC516 AWG€44.88
G1R2004A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC216 AWG€43.28
G1R6004A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€60.17
L1R3004A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC316 AWG€38.64
M1R4006A20A120Sárga0.55 "Külső menetes foglalat600 VAC/DC416 AWG€48.99
BRAD HARRISON -

Menetes csatlakozók

StílusModelltest anyagaArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A8A4007-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó250VAC / 300VDC418 AWG€53.20
B1A3002-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€58.94
C1A5000-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€68.15
D1A5006-34Poliamid0.55 "Külső menetes csatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€66.80
E8A4000-31Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC418 AWG€47.44
F8A4006-31Poliamid0.374 "Külső menetes csatlakozó250 VAC/DC418 AWG€56.87
G8A5006-31Poliamid0.374 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€45.82
H1A4002-34Poliamid1"Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC424 - 15 AWG€60.90
I1A3000-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€54.49
J1A5002-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€76.39
K8A4001-31Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC418 AWG€45.80
L8A5000-31Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€50.49
A8A5007-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€50.74
H1A4000-34Poliamid1"Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC424 - 15 AWG€60.43
A8A5001-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€47.25
M1A3006-34poliuretán1"Külső menetes csatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€52.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?