Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 8R5006A18A120 külső menetes csatlakozó 5 dugó 22 AWG | AB9QJL 2EPK6

BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Külső menetes befogóaljzat 5 dugó, 22 AWG

Raktáron
Tétel: AB9QJL Típus: 8R5006A18A120Kereszthivatkozás: 2EPK6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső menetes foglalat
test anyagaPVC
színekFekete
Arcátmérő0.57 "
Kulcsnyílásegyetlen
Max. Jelenlegi4A
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Pinek száma5
Dugó végeEgyenes
Dugó vagy csatlakozó típusaférfi
SzálakM12
Huzalhossz1 láb.
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 2. külső menetes csatlakozóaljzat 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC216 AWG€43.28
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Külső menetes csatlakozó 2 dugó 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC216 AWG€31.10
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Külső menetes aljzat 6, 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€60.17
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 külső menetes csatlakozó 6 dugó 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€58.41
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Külső menetes csatlakozó 3 dugó 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Fekete0.57 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC322 AWG€29.72
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 3. belső menetes csatlakozóaljzat 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC322 AWG€34.85
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 belső menetes foglalat 5 női 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC518 AWG€48.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Külső menetes befogóaljzat 5 dugó, 22 AWG
€40.91 /Mértékegység