BRAD HARRISON Menetes csatlakozók


Szűrő
Szín: Fekete , IP besorolás: 68 , Kulcsnyílás: egyetlen , NEMA minősítés: 6P
StílusModelltest anyagaArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8A4007-31
Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó250VAC / 300VDC418 AWG€53.20
B
1A3002-34
Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€58.94
C
1A5000-34
Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€68.15
D
1A5006-34
Poliamid0.55 "Külső menetes csatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€66.80
E
8A4000-31
Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC418 AWG€47.44
F
8A4006-31
Poliamid0.374 "Külső menetes csatlakozó250 VAC/DC418 AWG€56.87
G
8A5006-31
Poliamid0.374 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€45.82
H
1A4002-34
Poliamid1"Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC424 - 15 AWG€60.90
I
1A3000-34
Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€54.49
J
1A5002-34
Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC524 - 15 AWG€76.39
K
8A4001-31
Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC418 AWG€45.80
L
8A5000-31
Poliamid0.374 "Belső menetcsatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€50.49
A
8A5007-31
Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€50.74
H
1A4000-34
Poliamid1"Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC424 - 15 AWG€60.43
A
8A5001-31
Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€47.25
M
1A3006-34
poliuretán1"Külső menetes csatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€52.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?