Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 1R2004A20A120 2. külső menetes csatlakozóaljzat 13A | AB9QDT 2ENU3

BRAD HARRISON 1R2004A20A120 2. külső menetes csatlakozóaljzat 13A

Raktáron
Tétel: AB9QDT Típus: 1R2004A20A120Kereszthivatkozás: 2ENU3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső menetes foglalat
test anyagaPVC
színekSárga
Arcátmérő1"
Kulcsnyílásegyetlen
Max. Jelenlegi13A
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Pinek száma2
Dugó végeEgyenes
Dugó vagy csatlakozó típusa
Szálak7 / 8-16
Huzalhossz1 láb.
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Külső menetes csatlakozó 2 dugó 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC216 AWG€31.10
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Külső menetes aljzat 6, 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€60.17
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 külső menetes csatlakozó 6 dugó 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Sárga1"Külső menetes foglalat600 VAC/DC616 AWG€58.41
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Külső menetes csatlakozó 3 dugó 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Fekete0.57 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC322 AWG€29.72
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 3. belső menetes csatlakozóaljzat 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC322 AWG€34.85
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 külső menetes csatlakozó 5 dugó 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Fekete0.57 "Külső menetes foglalat250 VAC/DC518 AWG€40.91
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 belső menetes foglalat 5 női 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Fekete0.57 "Belső menetcsatlakozó250 VAC/DC518 AWG€48.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 1R2004A20A120 2. külső menetes csatlakozóaljzat 13A
€43.28 /Mértékegység