Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 1A4002-34 belső menetes csatlakozó 4 dugó, 15 AWG | AB9QDR 2ENU2

BRAD HARRISON 1A4002-34 belső menetes csatlakozó 4 dugó, 15 AWG

Raktáron
Tétel: AB9QDR Modell: 1A4002-34Kereszthivatkozás: 2ENU2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€60.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső menetcsatlakozó
test anyagaPoliamid
színekFekete
Arcátmérő1"
IP besorolás68
Kulcsnyílásegyetlen
Max. Jelenlegi13A
Max. Feszültség600 VAC/DC
Pinek száma4
Dugó végeEgyenes
Dugó vagy csatlakozó típusaférfi
Szálak7 / 8-16
Vezetékméret24 - 15 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536694020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaArcátmérőTételMax. FeszültségPinek számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 1A4000-34 belső menetes csatlakozó 4, 13A aljzat | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34Poliamid1"Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC424 - 15 AWG€60.43
BRAD HARRISON 8A4007-31 külső menetes csatlakozó 4 dugó 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó250VAC / 300VDC418 AWG€47.88
BRAD HARRISON 8A5001-31 külső menetes csatlakozó 5. aljzat PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€48.36
BRAD HARRISON 8A5007-31 külső menetes csatlakozó 5 dugó 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Poliamid0.79 "Külső menetes csatlakozó30VAC / 36VDC518 AWG€55.85
BRAD HARRISON 1A3006-34 külső menetes csatlakozó 3 dugó 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34poliuretán1"Külső menetes csatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€52.51
BRAD HARRISON 1A3000-34 3. belső menetes csatlakozó 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€54.49
BRAD HARRISON 1A3002-34 3. belső menetes csatlakozó 16 AWG | AE2ZDD 5AA62 1A3002-34Poliamid0.55 "Belső menetcsatlakozó600 VAC/DC324 - 15 AWG€58.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 1A4002-34 belső menetes csatlakozó 4 dugó, 15 AWG
€60.90 /Mértékegység