DAYCO gumi tömlők

Üzemanyag befecskendezés, fém kipufogó, nagy teherbírású radiátor és szilikon tömlők hűtőfolyadék szállítására. Megfelel a SAE J30R7/SAE J1527 szabványoknak, és különböző hosszúságban, anyagból és átmérőben kapható

Szűrő

DAYCO -

Töltőlevegő-hűtő tömlők

StílusModellszínekBelül Dia.Dia kívül.Temp. HatótávolságtípusMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A7758-0001Kék3"3.23 "-65-300 F fokHideg oldal60 PSI€156.45
A7753-0001Kék3-1 / 2 "3.73 "-65-350 F fokHideg oldal55 PSI€130.16
A7755-0002Kék4"4.23 "-65-350 F fokHideg oldal50 PSI€145.15
B7731-0001Piros3"3.28 "-65-500 F fokForró oldal60 PSI€121.08
B7732-0001Piros3-1 / 2 "3.73 "-65-500 F fokForró oldal55 PSI€124.46
B7715-0002Piros4"4.23 "-65-500 F fokForró oldal50 PSI€138.50
DAYCO -

Szilikon fűtőtömlő

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI€568.96
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€403.92
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.95
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AFK-4184"4-3 / 16 "€441.88
AFK-5185"5-3 / 16 "€449.53
StílusModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AWFF-4124"12 "4-3 / 16 "€241.97
AWFF-4184"18 "4-3 / 16 "€384.80
AWFF-4244"24 "4-3 / 16 "€495.30
AWFF-5125"12 "5-3 / 16 "€297.20
AWFF-5245"24 "5-3 / 16 "€544.76
AWFF-5185"18 "5-3 / 16 "€426.73
DAYCO -

Szilikon hűtőfolyadék tömlő

A Dayco szilikon hűtőfolyadék tömlői a hűtőfolyadékok szállítására szolgálnak. Ezek a tömlők kötött műselyem belső talppal rendelkeznek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében, a nagy teherbírású nyomócsatlakozások pedig ideálisak az ellenséges motorkörnyezetben történő alkalmazáshoz. A Dayco szilikon tömlői megfelelnek a SAE J20 RL CLASS A szabványoknak, és ellenállnak a keményedésnek, repedésnek, szivárgásnak, vegyszereknek és az olaj, ózon és hűtőfolyadékok által okozott bármilyen károsodásnak. Ezeket a tömlőket úgy tervezték, hogy rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten is működjenek, az üzemi hőmérséklet -65 és 350 Fahrenheit fok között mozog.

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A5515-1001"1.32 "100 PSI€128.10
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€154.78
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€140.36
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€184.33
A5515-2002"2.32 "60 PSI€188.15
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI€235.41
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€219.69
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI€235.90
A5515-3003"3.32 "35 PSI€256.78
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI€298.04
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€118.55
A5515-4004"4.32 "20 PSI€347.96
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A800881 / 4 "0.5 "€401.97
A800895 / 16 "0.56 "€412.94
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A75100GL1"1.4 "100 PSI€173.50
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€196.32
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€193.21
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI€173.79
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI€259.40
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI€220.26
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI€205.12
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI€232.31
A75200GL2"2.4 "70 PSI€249.10
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€292.28
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€278.99
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI€266.66
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI€273.09
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€252.48
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI€376.02
A75400GL4"4.4 "20 PSI€406.35
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€444.36
A75500GL5"5.4 "20 PSI€481.84
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI€510.19
DAYCO -

Fuel Injection Hose Id 3/8 Inch Outer Diameter 0.62 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
80090AD7UHF€435.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?