Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 5515-350 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 3 1/2 In | AD7UHZ 4GJY5

DAYCO 5515-350 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 3 1/2 in

Raktáron
Tétel: AD7UHZ Modell: 5515-350Kereszthivatkozás: 4GJY5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€298.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon hűtőfolyadék tömlő
színekKék
Belül Dia.3-1 / 2 "
Hossz3 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.3.82 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
Munkahelyi nyomás25 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)91.95
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 5515-075 szilikon hűtőfolyadék tömlő azonosító 3/4 hüvelyk | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€118.56
DAYCO 5515-100 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI€128.10
DAYCO 5515-125 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€140.36
DAYCO 5515-150 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€154.78
DAYCO 5515-175 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€184.33
DAYCO 5515-200 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI€188.14
DAYCO 5515-225 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€219.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 5515-350 szilikon hűtőfolyadék tömlő Id 3 1/2 in
€298.05 /Mértékegység