Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 7732-0001 töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 3 1/2 hüvelyk piros | AD7UHH 4GJW8

DAYCO 7732-0001 Töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 3 1/2 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: AD7UHH Modell: 7732-0001Kereszthivatkozás: 4GJW8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltőlevegő-hűtő tömlő
színekPiros
Belül Dia.3-1 / 2 "
Hossz6"
Anyagszilikon
Dia kívül.3.73 "
Temp. Hatótávolság-65-500 F fok
típusForró oldal
Munkahelyi nyomás55 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Dia kívül.Temp. HatótávolságtípusMunkahelyi nyomásÁr
DAYCO 7731-0001 Töltőlevegő-hűtő tömlő 3 hüvelykes piros | AD7UHG 4GJW7 7731-0001Piros3"3.28 "-65-500 F fokForró oldal60 PSI€121.08
DAYCO 7715-0002 töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 4 hüvelyk piros | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002Piros4"4.23 "-65-500 F fokForró oldal50 PSI€138.50
DAYCO 7758-0001 töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 3 hüvelyk kék | AD7UHK 4GJX1 7758-0001Kék3"3.23 "-65-300 F fokHideg oldal60 PSI€156.44
DAYCO 7753-0001 töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 3 1/2 hüvelyk kék | AD7UHL 4GJX2 7753-0001Kék3-1 / 2 "3.73 "-65-350 F fokHideg oldal55 PSI€130.16
DAYCO 7755-0002 töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 4 hüvelyk kék | AD7UHM 4GJX3 7755-0002Kék4"4.23 "-65-350 F fokHideg oldal50 PSI€145.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 7732-0001 Töltőlevegő-hűtő tömlő azonosítója 3 1/2 hüvelyk piros
€124.46 /Mértékegység