Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 75500GL hűtőtömlő azonosító 5 hüvelyk külső átmérő 5.4 hüvelyk | AD7UGL 4GJU6

DAYCO 75500GL hűtőtömlő azonosítója 5 hüvelyk külső átmérő 5.4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UGL Típus: 75500GLKereszthivatkozás: 4GJU6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€481.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású radiátor tömlő
színekFekete arany
Belül Dia.5"
Hossz4 láb.
Anyagnitril
Dia kívül.5.4 "
Temp. Hatótávolság-40-212 F fok
típusB osztályú cső
Munkahelyi nyomás20 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 75200GL hűtőtömlő azonosító 2 hüvelykes külső átmérő 2.4 hüvelyk | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI€249.10
DAYCO 75125GL hűtőtömlő azonosító 1 1/4 hüvelyk külső átmérő 1.7 hüvelyk | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€193.21
DAYCO 75250GL hűtőtömlő azonosító 2 1/2 hüvelyk külső átmérő 2.9 hüvelyk | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€292.28
DAYCO 75225GL hűtőtömlő azonosító 2 1/4 hüvelyk külső átmérő 2.7 hüvelyk | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€278.99
DAYCO 75450GL hűtőtömlő azonosító 4 1/2 hüvelyk külső átmérő 4.9 hüvelyk | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€444.36
DAYCO 75150GL hűtőtömlő azonosító 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 1.9 hüvelyk | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€196.32
DAYCO 75288GL hűtőtömlő azonosító 2 7/8 hüvelyk külső átmérő 3.3 hüvelyk | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€252.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 75500GL hűtőtömlő azonosítója 5 hüvelyk külső átmérő 5.4 hüvelyk
€481.83 /Mértékegység