Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 5526-075x25 szilikon fűtőtömlő Id 3/4 In | AD7UJD 4GJY9

DAYCO 5526-075x25 szilikon fűtőtömlő azonosítója 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UJD Modell: 5526-075x25Kereszthivatkozás: 4GJY9
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
€403.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz25 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1.08 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
típusTekercs
Munkahelyi nyomás65 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 5526-050x25 szilikon fűtőtömlő Id 1/2 In | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
DAYCO 5526-062x25 szilikon fűtőtömlő Id 5/8 In | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.94
DAYCO 5526-100x25 szilikon fűtőtömlő Id 1 In | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI€568.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 5526-075x25 szilikon fűtőtömlő azonosítója 3/4 hüvelyk
€403.92 /Mértékegység