Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 80090 üzemanyag-befecskendező tömlő azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő 0.62 hüvelyk | AD7UHF 4GJW6

DAYCO 80090 üzemanyag-befecskendező tömlő azonosítója 3/8 hüvelyk külső átmérő 0.62 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UHF Típus: 80090Kereszthivatkozás: 4GJW6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€435.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag befecskendező tömlő
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz25 láb.
AnyagFluor-elasztomer
Dia kívül.0.62 "
Temp. Hatótávolság-30-300 F fok
típusTekercs
Munkahelyi nyomás100 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5255
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8708998180
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 80090 üzemanyag-befecskendező tömlő azonosítója 3/8 hüvelyk külső átmérő 0.62 hüvelyk
€435.10 /Mértékegység