DAYCO 5526-100x25 szilikon fűtőtömlő Id 1 In | AD7UJE 4GJZ1

DAYCO 5526-100x25 szilikon fűtőtömlő azonosítója 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UJE Modell: 5526-100x25Kereszthivatkozás: 4GJZ1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.1"
Hossz25 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1.33 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
típusTekercs
Munkahelyi nyomás60 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)56.13
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 5526-050x25 szilikon fűtőtömlő Id 1/2 In | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
DAYCO 5526-062x25 szilikon fűtőtömlő Id 5/8 In | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.94
DAYCO 5526-075x25 szilikon fűtőtömlő Id 3/4 In | AD7UJD 4GJY9 5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€403.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 5526-100x25 szilikon fűtőtömlő azonosítója 1 hüvelyk
€568.97 /Mértékegység