DUFF-NORTON Forgó ízületi könyök

Rozsdacél könyökök, amelyek lehetővé teszik a víz, gőz vagy forró olaj átvitelét egy álló forrásból a forgó gépekbe a felületi hőmérséklet szabályozása érdekében. Maximális üzemi hőmérséklete 395 fok F, és akár 750 psi nyomást is kibír

Szűrő

DUFF-NORTON -

5000-es sorozat, Rotary Joint könyök

A Duff-Norton 5000 sorozatú forgócsatlakozók a forgó berendezéseket rögzített csőszerelvényekhez kötik a gőz, víz, hőolaj, hűtőfolyadék, hidraulikaolaj és egyéb közegek átviteléhez. 300-as rozsdamentes acél konstrukciójuk a kiváló korrózióállóság érdekében, és két precíziós csapágyazott, hogy a tömítési felületek tökéletesen egy vonalban maradjanak. Ezek a forgó tömítőeszközök támogatják a kettős áramlású műveleteket egy könyök és egy integrált patron használatával a gyorsabb javítás érdekében, ezáltal csökkentve a karbantartási költségeket. Válasszon a Duff-Norton 5000 sorozatú forgó könyökcsuklók széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/4, 1/2 és 1/8 hüvelykes csőátmérőjűek. Raptor Supplies.

StílusModellMéretCső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A465411C1"1 / 4 "€18.88
A465408C1 / 2 "1 / 8 "€18.88
A465401C3 / 4 "1 / 8 "€18.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?