DUFF-NORTON 5000-es sorozat, Rotary Joint könyök


Szűrő
Csatlakozás: NPT , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Nyomás: 750 PSI vízhez, 120 PSI gőzhöz, 100 PSI forró olajhoz , Max. Hőmérséklet: Víz 300 F, gőz esetén 350, F forró olaj esetén 395 FF
StílusModellMéretCső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
465411C
1"1 / 4 "€18.88
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "€18.88
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "€18.88

5000-es sorozat, Rotary Joint könyök

A Duff-Norton 5000 sorozatú forgócsatlakozók a forgó berendezéseket rögzített csőszerelvényekhez kötik a gőz, víz, hőolaj, hűtőfolyadék, hidraulikaolaj és egyéb közegek átviteléhez. 300-as rozsdamentes acél konstrukciójuk a kiváló korrózióállóság érdekében, és két precíziós csapágyazott, hogy a tömítési felületek tökéletesen egy vonalban maradjanak. Ezek a forgó tömítőeszközök támogatják a kettős áramlású műveleteket egy könyök és egy integrált patron használatával a gyorsabb javítás érdekében, ezáltal csökkentve a karbantartási költségeket. Válasszon a Duff-Norton 5000 sorozatú forgó könyökcsuklók széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/4, 1/2 és 1/8 hüvelykes csőátmérőjűek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?