EXTECH Hőmérséklet páratartalom mérő


Szűrő
Automatikus kikapcsolás: Igen , Kalibrációs tanúsítvány: NIST , vezeték hossza: 39 " , Adatmegőrzés: Igen , Interfész: RS-232
StílusModellTemp. HatótávolságAkkumulátor típuskijelzőMemory designRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságÁr (ÁFA nélkül)
A
RH490-NIST
-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€955.26
B
RH390
-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€448.69
A
RH490
-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€932.21
C
44550
14 fok és 122 fok F közöttLR44 gombelemLCDMinimum maximum20 - 90%-Ellenálló kerámia (RH), termisztor (hőmérséklet)+/- 2 fok F€74.12
D
445580
14 fok és 122 fok F között3 V lítiumKettős LCDMinimum maximum10 - 90%120 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€177.92
E
SDL500
32 fok és 122 fok F között(6) AAHáttérvilágítású kettős LCDMinimum maximum5 - 95%180 sec.Precíziós kapacitásérzékelő (páratartalom), termisztor (hőmérséklet)+/- 1.8 fok F€885.89
F
RH300-NIST
Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -4 fok és 158 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€568.49
F
RH300
Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -4 fok és 158 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€276.24
G
RH350-NIST
Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -328 fok és 2498 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum átlag0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€592.12
G
RH350
Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -328 fok és 2498 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum átlag0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€437.72
H
EN300
Termisztor 32 foktól F 122 fokig, K típus -148 fok 2372 F fokig(6) 1.5 V AAAKettős LCDMinimum maximum10 - 95%-Thermistor1%, 2 fok F€636.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?