KILLARK Vezetéktestek, menetes hub stílus, UL listán, CSA tanúsítással


Szűrő
Test anyaga: Vas , Szín: Szürke , Hub stílus: Csavarmenetes
StílusModellTestnevelésKapacitásVeszélyes helyosztályHub méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
C47
C19.5 cu. ban ben.Nem1.25 "€76.64
A
C27
C7.0 cu. ban ben.Nem3 / 4 "€38.58
A
C67
C48.0 cu. ban ben.Nem2"€166.77
B
LB67
LB48.0 cu. ban ben.Nem2"€221.72
C
LL47
LL19.5 cu. ban ben.Nem1.25 "€59.08
C
LL37
LL11.0 cu. ban ben.Nem1"€64.84
C
LL17
LL4.0 cu. ban ben.Nem1 / 2 "€32.59
C
LL27
LL7.0 cu. ban ben.Nem3 / 4 "€48.76
C
LL67
LL48.0 cu. ban ben.Nem2"€153.78
D
LR37
LR11.0 cu. ban ben.Nem1"€52.82
D
LR27
LR7.0 cu. ban ben.Nem3 / 4 "€39.23
D
LR17
LR4.0 cu. ban ben.Nem1 / 2 "€44.05
D
LR47
LR19.5 cu. ban ben.Nem1.25 "€78.71
E
GESTT-3M
T42.0 cu. ban ben.Igen1"€408.18
F
T47
T20.0 cu. ban ben.Nem1.25 "€78.99
F
T27
T9.5 cu. ban ben.Nem3 / 4 "€33.24
F
T17
T6.2 cu. ban ben.Nem1 / 2 "€34.10
F
T37
T11.5 cu. ban ben.Nem1"€52.41
F
T57
T27.0 cu. ban ben.Nem1-1 / 2 "€114.66
G
TB47
TB20.0 cu. ban ben.Nem1.25 "€86.44
G
TB57
TB27.0 cu. ban ben.Nem1-1 / 2 "€96.24
G
TB17
TB6.2 cu. ban ben.Nem1 / 2 "€35.30
G
TB27
TB9.5 cu. ban ben.Nem3 / 4 "€44.31
G
TB37
TB15.5 cu. ban ben.Nem1"€61.46
G
TB67
TB50.0 cu. ban ben.Nem2"€158.97
H
GESXAT-4M
XAT42.0 cu. ban ben.Igen1.25 "€329.93

Vezetéktestek, menetes hub stílus, UL listán, CSA tanúsítással

A Killark kimeneti vezetékek menetes testei hozzáférést biztosítanak a vezetékekhez karbantartáshoz, illesztéshez és húzáshoz, valamint kompatibilisek a vezetékrendszerek merev és IMC futópályáival. Rézmentes alumíniummal és háromrétegű bevonattal, szürke vasötvözetből készült szerkezettel, elektrosztatikusan felvitt festékkel rendelkeznek a nagy ellenállás és a korrózióállóság érdekében. Ezek a testek külső fedőmenettel és/vagy sima integrált agyperselyel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a vezetékek húzás közbeni károsodását. Rozsdamentes acél fedőcsavarokkal és tömítésekkel vannak ellátva a kiváló minőségű tömítés érdekében, valamint NEMA 3 minősítéssel még nedves helyeken is. Egyes modellek, például az E és CAT karosszériatípusok menetes fedélnyílásokkal vannak beépítve, hogy további vezetékezési teret és kúpos menetes agyakat biztosítsanak a földelés folytonossága érdekében, míg egyes modellek, például az LR és L karosszériatípusok innovatív rugós kapcsos kialakítással és lapos hátú kialakítással rendelkeznek a telepítéshez. egyszerű az ismétlődő felhasználási lehetőséggel és a nagy kábelezési kapacitással. Válasszon ezeknek a karosszériáknak a széles kínálatából, amelyek kapacitása 4-től 75 cu-ig terjed. hüvelyk.
Raptor Supplies Killarkot is kínálja GEC sorozatú vezetékvezetékek szinte minden fent említett funkcióval, kiegészítve az XTF karosszériával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?