Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUFF-NORTON 465411C forgócsukló könyök 1 hüvelykes Npt Ss

Raktáron
Tétel: AA9FBT Típus: 465411CKereszthivatkozás: 1CVH2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgócsukló könyök
csatlakozásNPT
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás750 PSI vízhez, 120 PSI gőzhöz, 100 PSI forró olajhoz
Max. HőmérsékletVíz 300 F, gőz esetén 350, F forró olaj esetén 395 FF
Méret1"
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretCső kívül Dia.Ár
DUFF-NORTON 465408C forgócsukló könyök 1/2 hüvelykes Npt Ss | AA9FBQ 1CVG9 465408C1 / 2 "1 / 8 "€18.89
DUFF-NORTON 465401C forgócsukló könyök 3/4 hüvelykes Npt Ss | AA9FBR 1CVH1 465401C3 / 4 "1 / 8 "€18.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUFF-NORTON 465411C forgócsukló könyök 1 hüvelykes Npt Ss
€18.89 /Mértékegység