SPEEDAIRE Mosótömlők

Szűrő

SPEEDAIRE -

Magasnyomású mosótömlők, polietilén, PVC

A SPEEDAIRE nagynyomású mosótömlőit a csatornatisztítási műveletekhez használják a kompatibilis berendezéssel. Ideálisak a lefolyók tisztítására, a csatornacsövek feloldására és az eltömődés megelőzésére. Ezek a mosótömlők polietilén csőből készülnek, PVC fedőanyaggal, amely megakadályozza a kopást és a vágásokat. Temperöntvény tömlővégekkel vannak felszerelve a könnyű csatlakoztatás érdekében. Válasszon a mosótömlők széles választékából, amelyek M22 anya x M22 anya, 1/4 hüvelykes (F) NPT x M22 anya és 1/4 hüvelykes MBSP x M22 anya csatlakozó méretben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMéret beszereléseÁr (ÁFA nélkül)
A22 KD971/4 "(F) NPT x M22 hüvely€35.48
B22 KD99M22 nő x M22 nő€86.33
SPEEDAIRE -

5/16 "belső átmérőjű nyomásmosó tömlő

StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A22KE0425 láb.€117.14
B22KE0550 láb.€191.72
SPEEDAIRE -

3/8 "belső átmérőjű nyomásmosó tömlő

StílusModellTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A22KE0130 láb.0.71 "3000 psi€159.54
B22KE0250 láb.0.71 "3000 psi€207.36
C22KE0650 láb.0.74 "4500 psi€235.46
B22KE03100 láb.0.71 "3000 psi€324.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?