SPEEDAIRE Magasnyomású mosótömlők, polietilén, PVC


Szűrő
Szín: Fekete , Építkezés: Textilfonat , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Tömlő hossza: 25 láb. , Tömlő külső átmérője: 0.51 " , Max. Nyomás: 2600 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Biztonsági tényező: 4:1
StílusModellMéret beszereléseÁr (ÁFA nélkül)
A
22 KD97
1/4 "(F) NPT x M22 hüvely€32.79
B
22 KD99
M22 nő x M22 nő€86.33

Magasnyomású mosótömlők, polietilén, PVC

A SPEEDAIRE nagynyomású mosótömlőit a csatornatisztítási műveletekhez használják a kompatibilis berendezéssel. Ideálisak a lefolyók tisztítására, a csatornacsövek feloldására és az eltömődés megelőzésére. Ezek a mosótömlők polietilén csőből készülnek, PVC fedőanyaggal, amely megakadályozza a kopást és a vágásokat. Temperöntvény tömlővégekkel vannak felszerelve a könnyű csatlakoztatás érdekében. Válasszon a mosótömlők széles választékából, amelyek M22 anya x M22 anya, 1/4 hüvelykes (F) NPT x M22 anya és 1/4 hüvelykes MBSP x M22 anya csatlakozó méretben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?