Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22KE04 nagynyomású mosótömlő 5/16 25 láb 3500 Psi | AB6VJA

SPEEDAIRE 22KE04 nagynyomású mosótömlő 5/16 25 láb 3500 Psi

Raktáron
Tétel: AB6VJA Modell: 22KE04

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszereléseM22 nő x M22 nő
Tömlő belül Dia.5 / 16 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.0.65 "
Max. Nyomás3500 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagnitril
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.052
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA A osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 22KE05 nagynyomású mosótömlő 5/16 50 láb 3500 Psi | AB6VJB 22KE0550 láb.€191.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22KE04 nagynyomású mosótömlő 5/16 25 láb 3500 Psi
€117.14 /Mértékegység