Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22KE01 nagynyomású mosótömlő 3/8 30 láb 3000 Psi | AB6VHX

SPEEDAIRE 22KE01 nagynyomású mosótömlő 3/8 30 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB6VHX Modell: 22KE01

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€159.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza30 láb.
Tömlő kívül Dia.0.71 "
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagnitril
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód4009220050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA A osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. NyomásÁr
SPEEDAIRE 22KE02 nagynyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi | AB6VHY 22KE0250 láb.0.71 "3000 psi€207.36
SPEEDAIRE 22KE03 nagynyomású mosótömlő 3/8 100 láb 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100 láb.0.71 "3000 psi€324.20
SPEEDAIRE 22KE06 nagynyomású mosótömlő 3/8 50 láb 4500 Psi | AB6VJC 22KE0650 láb.0.74 "4500 psi€235.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22KE01 nagynyomású mosótömlő 3/8 30 láb 3000 Psi
€159.54 /Mértékegység