Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22KE05 nagynyomású mosótömlő 5/16 50 láb 3500 Psi | AB6VJB

SPEEDAIRE 22KE05 nagynyomású mosótömlő 5/16 50 láb 3500 Psi

Raktáron
Tétel: AB6VJB Modell: 22KE05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€191.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszereléseM22 nő x M22 nő
Tömlő belül Dia.5 / 16 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.65 "
Max. Nyomás3500 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagnitril
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód4009220050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA A osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 22KE04 nagynyomású mosótömlő 5/16 25 láb 3500 Psi | AB6VJA 22KE0425 láb.€117.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22KE05 nagynyomású mosótömlő 5/16 50 láb 3500 Psi
€191.72 /Mértékegység