Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22KD97 nagynyomású mosótömlő 1/4 25 láb 2600 Psi | AB6VHU

SPEEDAIRE 22KD97 nagynyomású mosótömlő 1/4 25 láb 2600 Psi

Raktáron
Tétel: AB6VHU Modell: 22KD97
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
€32.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésTextilfonat
Méret beszerelése1/4 "(F) NPT x M22 hüvely
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.0.51 "
Max. Nyomás2600 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Külső anyagPVC
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917390020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseÁr
SPEEDAIRE 22KD99 Mosótömlő 1/4 25 láb 2600 Psi | AB6VHW 22 KD99M22 nő x M22 nő€86.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22KD97 nagynyomású mosótömlő 1/4 25 láb 2600 Psi
€32.79 /Mértékegység