DURO Nyomás- és vákuummérők

Szűrő

StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1 "Hg, 1 psi€349.44
A4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psi€349.44
A4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€349.44
A4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac 100 Psi-ig5 "Hg - 1 psi€349.44
A4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
A4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A4207-7433-CERT50 psi30 "Hg Vac - 600 psi10 "Hg - 5 psi€349.44
A4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
DURO -

Nyomásmérő

StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A4207-0233-CERT1 psi0-15 psi0.1 psi€349.44
A4207-0333-CERT5 psi0-30 psi0.2 psi€349.44
A4207-0433-CERT5 psi0-60 psi0.5 psi€349.44
A4207-0533-CERT10 psi0-100 psi1 psi€349.44
B4207-0633-CERT20 psi0-160 psi1 psi€349.44
A4207-0733-CERT20 psi0-200 psi2 psi€349.44
A4207-0833-CERT50 psi0-300 psi2 psi€349.44
A4207-1033-CERT50 psi0-500 psi5 psi€349.44
A4207-0933-CERT50 psi0-400 psi5 psi€349.44
A4207-1133-CERT50 psi0-600 psi5 psi€349.44
A4207-1233-CERT100 psi0-800 psi10 psi€349.44
A4207-1333-CERT100 psi0-1000 psi10 psi€349.44
A4207-1433-CERT200 psi0-1500 psi10 psi€349.44
A4207-1533-CERT200 psi0-2000 psi20 psi€349.44
A4207-1733-CERT500 psi0-5000 psi50 psi€349.44
A4207-1633-CERT500 psi0-3000 psi20 psi€349.44
A4207-1833-CERT1000 psi0-10,000 psi100 psi€349.44
DURO -

A kút vízszintmérője 0–390 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CA566AG9HNJ€238.31
DURO -

Vákuummérő 30 Hg - 0 4-1 / 2 hüvelyk 1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4207-0133-CERTAE6FTC€349.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?