Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURO 4207-0133-CERT vákuummérő 30 Hg - 0 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6FTC 5RPJ2

DURO 4207-0133-CERT vákuummérő 30 Hg - 0 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6FTC Modell: 4207-0133-CERTKereszthivatkozás: 5RPJ2
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
€349.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Pontosság+ /-0.5%
Kalibrációs tanúsítványNIST az adatokkal
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
osztások5 "Hg
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Választék30 "Hg Vac 0-ra
Gyűrű anyagaCsavar rozsdamentes acélból
A legkisebb érettségi0.2 "Hg
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURO 4207-0133-CERT vákuummérő 30 Hg - 0 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk
€349.44 /Mértékegység