Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURO 4207-2333-CERT vegyületmérő 30 Hg - 60 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTF 5RPJ5

DURO 4207-2333-CERT Összetett mérő 30 Hg - 60 Psi 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6FTF Modell: 4207-2333-CERTKereszthivatkozás: 5RPJ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€349.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Pontosság+ /-0.5%
Kalibrációs tanúsítványNIST az adatokkal
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
osztások5 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Választék30 "Hg Vac 60 Psi-ig
Gyűrű anyagaCsavar rozsdamentes acélból
A legkisebb érettségi1 "Hg, 1 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
DURO 4207-2133-CERT vegyületmérő 30 Hg - 15 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1 "Hg, 1 psi€349.44
DURO 4207-2233-CERT vegyületmérő 30 Hg - 30 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€349.44
DURO 4207-2433-CERT vegyületmérő 30 Hg - 100 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac 100 Psi-ig5 "Hg - 1 psi€349.44
DURO 4207-2533-CERT vegyületmérő 30 Hg – 150 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
DURO 4207-2633-CERT vegyületmérő 30 Hg - 200 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
DURO 4207-2733-CERT vegyületmérő 30 Hg – 300 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
DURO 4207-2833-CERT vegyületmérő 30 Hg – 400 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€349.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURO 4207-2333-CERT Összetett mérő 30 Hg - 60 Psi 4-1/2 hüvelyk
€349.44 /Mértékegység