Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURO CA566 kút vízszintmérője 0-390 láb | AG9HNJ 20LK20

DURO CA566 kút vízszintmérője 0-390 láb

Raktáron
Tétel: AG9HNJ Modell: CA566Kereszthivatkozás: 20LK20
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
€238.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKút vízszintmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4.5 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásTeszt
Választék0-390 láb H2O
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi1
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 2.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURO CA566 kút vízszintmérője 0-390 láb
€238.31 /Mértékegység