DURO Nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: + /-0.5% , Kalibrációs tanúsítvány: NIST az adatokkal , Tok színe: Ezüst , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 "NPT , Tárcsa mérete: 4.5 " , Mérőmű típusa: Teszt , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 275 fokig F , Gyűrű anyaga: Csavar rozsdamentes acélból , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel , A cső anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
4207-0233-CERT
1 psi0-15 psi0.1 psi€349.44
A
4207-0333-CERT
5 psi0-30 psi0.2 psi€349.44
A
4207-0433-CERT
5 psi0-60 psi0.5 psi€349.44
A
4207-0533-CERT
10 psi0-100 psi1 psi€349.44
B
4207-0633-CERT
20 psi0-160 psi1 psi€349.44
A
4207-0733-CERT
20 psi0-200 psi2 psi€349.44
A
4207-0833-CERT
50 psi0-300 psi2 psi€349.44
A
4207-1033-CERT
50 psi0-500 psi5 psi€349.44
A
4207-0933-CERT
50 psi0-400 psi5 psi€349.44
A
4207-1133-CERT
50 psi0-600 psi5 psi€349.44
A
4207-1233-CERT
100 psi0-800 psi10 psi€349.44
A
4207-1333-CERT
100 psi0-1000 psi10 psi€349.44
A
4207-1433-CERT
200 psi0-1500 psi10 psi€349.44
A
4207-1533-CERT
200 psi0-2000 psi20 psi€349.44
A
4207-1733-CERT
500 psi0-5000 psi50 psi€349.44
A
4207-1633-CERT
500 psi0-3000 psi20 psi€349.44
A
4207-1833-CERT
1000 psi0-10,000 psi100 psi€349.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?