Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURO 4207-1433-CERT nyomásmérő 0–1500 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FUB 5RPL4

DURO 4207-1433-CERT Nyomásmérő 0 - 1500 Psi 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6FUB Modell: 4207-1433-CERTKereszthivatkozás: 5RPL4
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
€349.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-0.5%
Kalibrációs tanúsítványNIST az adatokkal
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
osztások200 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Választék0-1500 psi
Gyűrű anyagaCsavar rozsdamentes acélból
A legkisebb érettségi10 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
DURO 4207-0233-CERT nyomásmérő 0–15 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0-15 psi0.1 psi€349.44
DURO 4207-0333-CERT nyomásmérő 0–30 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0-30 psi0.2 psi€349.44
DURO 4207-0433-CERT nyomásmérő 0–60 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0-60 psi0.5 psi€349.44
DURO 4207-0533-CERT Nyomásmérő 0–100 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0-100 psi1 psi€349.44
DURO 4207-0633-CERT nyomásmérő 0–160 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0-160 psi1 psi€349.44
DURO 4207-0733-CERT Nyomásmérő 0–200 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0-200 psi2 psi€349.44
DURO 4207-0833-CERT nyomásmérő 0–300 Psi 4-1/2 hüvelyk | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0-300 psi2 psi€349.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURO 4207-1433-CERT Nyomásmérő 0 - 1500 Psi 4-1/2 hüvelyk
€349.44 /Mértékegység