DURO Összetett nyomtáv


Szűrő
Pontosság: + /-0.5% , Kalibrációs tanúsítvány: NIST az adatokkal , Tok színe: Ezüst , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 "NPT , Tárcsa mérete: 4.5 " , Mérőmű típusa: Teszt , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 275 fokig F , Gyűrű anyaga: Csavar rozsdamentes acélból , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel , A cső anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
4207-2133-CERT
3 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2233-CERT
5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2333-CERT
5 psi30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2433-CERT
10 psi30 "Hg Vac 100 Psi-ig5 "Hg - 1 psi€349.44
A
4207-2633-CERT
20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A
4207-2733-CERT
25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
A
4207-2533-CERT
30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A
4207-7433-CERT
50 psi30 "Hg Vac - 600 psi10 "Hg - 5 psi€349.44
A
4207-2833-CERT
50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€349.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?