LUBE Precíziós adagoló kenőszivattyúk

The brand's PMP200 Series grease reservoirs feature aluminium construction for durability, an internal piston to prevent air from passing through the grease, a 40-micron air filter vent to reduce contamination and a full 360-degree visual window to check the grease level.

Szűrő

LUBE -

Levegő precíziós adagoló szivattyú betáplálása

StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
APMP100-011.5 "€504.21
APMP100-022.5 "€1,082.02
BPMP100-044.5 "€2,106.74
LUBE -

Kenje meg a kenőrendszer adagolását

StílusModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
APMP530-04NEMA doboz6.56 "19.8 "9"€4,585.17
BPMP350-06NEMA panel7"14.75 "12.88 "€4,900.83
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APMP200-02€1,026.23
APMP200-04€1,580.25
APMP200-01€927.42
LUBE -

Olajkenési rendszer

StílusModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
APMP540-04NEMA doboz6.38 "18 "9"€4,408.41
BPMP360-08NEMA panel4.75 "12.75 "10.88 "€5,478.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?