LUBE PMP540-04 Olajkenő rendszer 4 Feed 1 Quart | AB3JBE 1TMU2

LUBE PMP540-04 Olajkenő rendszer 4 Feed 1 Quart

Raktáron
Tétel: AB3JBE Modell: PMP540-04Kereszthivatkozás: 1TMU2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,408.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós adagoló kenőrendszer
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegő bemeneti nyomása25-125 psi
Kenés típusaOlaj
AnyagAlumínium, sárgaréz acél, átlátszó polimer
Szerelési típusNEMA doboz
A hírcsatornák száma4
MűveletLégi működtetésű
teljesítmény0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
Teljes mélység6.38 "
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség9"
Szivattyú arány9:0
Tartály kapacitása1 qt.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Kimeneti nyomás (300 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
LUBE PMP360-08 olajkenő rendszer 8 adagolás 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1 PMP360-08NEMA panel4.75 "12.75 "10.88 "€5,478.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE PMP540-04 Olajkenő rendszer 4 Feed 1 Quart
€4,408.42 /Mértékegység