LUBE PMP350-06 Zsír-kenőrendszer 6 Feed | AB3JBF 1TMU3

LUBE PMP350-06 Zsír-kenőrendszer 6 Feed

Raktáron
Tétel: AB3JBF Modell: PMP350-06Kereszthivatkozás: 1TMU3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,900.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós adagoló kenőrendszer
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegő bemeneti nyomása25-125 psi
Kenés típusazsír
AnyagAlumínium, sárgaréz acél, átlátszó polimer
Szerelési típusNEMA panel
A hírcsatornák száma6
MűveletLégi működtetésű
teljesítmény0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
Teljes mélység7"
Teljes magasság14.75 "
Teljes szélesség12.88 "
Szivattyú arány9:0
Tartály kapacitása168 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Kimeneti nyomás (300 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
LUBE PMP530-04 Zsír-kenőrendszer 4 Feed | AB3JBG 1TMU4 PMP530-04NEMA doboz6.56 "19.8 "9"€4,585.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE PMP350-06 Zsír-kenőrendszer 6 Feed
€4,900.83 /Mértékegység