REELCRAFT Üzemanyagtömlők, 50 PSI


Szűrő
Tömlő anyaga: Gumi , Max. Hőmérséklet: 150 ° F , Nyomás: 50 psi
StílusModellVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
S600451-50
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50 láb.42 font.€805.27
ajánlatkérés
A
S600451-2
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2 láb.1.7 lbs.€139.06
ajánlatkérés
A
S600451-35
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35 láb.30 lbs.€727.65
ajánlatkérés
A
S600160-4
3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35 láb.24.5 lbs.€460.85
ajánlatkérés

Üzemanyagtömlők, 50 PSI

A Reelcraft alacsony nyomású tömlőit benzin, zsír, kerozin és petróleum olajok adagolására használják. Ezek a tömlők négy spirális poliészter fonalból készültek, amelyek ellenállnak a kopásnak, kopásnak és korróziónak, valamint kiváló áramlási sebességet biztosítanak. Mindkét végükön szerelvények vannak felszerelve a kompatibilis berendezésekhez való csatlakoztatáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?