Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE PMP100-02 precíziós levegős adagolószivattyú kettős adagolású | AB3JAR 1TMR8

LUBE PMP100-02 precíziós levegős adagolószivattyú, kettős adagolás

Raktáron
Tétel: AB3JAR Modell: PMP100-02Kereszthivatkozás: 1TMR8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,082.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós adagoló kenőszivattyú
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegő bemeneti nyomása25-125 psi
Kenés típusaZsír vagy olaj
AnyagAlumínium, sárgaréz, acél, akril, Buna / Viton tömítések
A hírcsatornák száma2
MűveletLégi működtetésű
teljesítmény0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
Teljes mélység1"
Teljes magasság4.05 "
Teljes szélesség2.5 "
Szivattyú arány9:0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8413600090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A ciklusok közötti időköz (0.03 perc)
    • Max. Kimeneti nyomás (250 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÁr
LUBE PMP100-01 Precíziós levegős adagolószivattyú egyszeri adagolású | AB3JAQ 1TMR7 PMP100-011.5 "€504.22
LUBE PMP100-04 precíziós levegő adagolószivattyú, négytápegység | AB3JAT 1TMR9 PMP100-044.5 "€2,106.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE PMP100-02 precíziós levegős adagolószivattyú, kettős adagolás
€1,082.02 /Mértékegység