LUBE Precíziós adagolószivattyú


A Lube (LDI Industries) PMP200 sorozatú precíziós adagolószivattyúi motoros lökettérfogatú szivattyúk, amelyek zsírok, olajok, festékek, tinták, vágófolyadékok és vegyi adalékok adagolására alkalmasak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PMP200-01
€834.61
A
PMP200-02
€955.70
A
PMP200-04
€1,471.64

Jellemzők

  • A Lube PMP200 sorozatú (LDI Industries) precíziós adagolószivattyúk külsőleg és egymástól függetlenül állíthatók 0 és 0.01 köbhüvelyk között egy 0.57 mm-es osztású mikrométeres menettel.
  • Ezek a precíziós fogaskerekes adagolószivattyúk bármilyen helyzetben üzemeltethetők.
  • Lehetővé teszik a motor futási idejének percenkénti egyszeri működési idejét a megfelelő vezérlés és pozicionálás érdekében.
  • Ezek a precíziós adagolószivattyúk akár 27 inHg-ig önfelszívást tesznek lehetővé a folyadék gravitáció elleni felszívásához.
  • Rendelkezésre állnak sárgaréz, alumínium, akril és acél házzal.

Kompatibilis kiegészítők

  • LDI R100 szűrt tartályok: Ezeket a gravitációs folyadékolaj tartályokat olajpohárként használják az olajszint és az olajszint fenntartására.
  • LDI GCA100, GCA200, GR75 és GR168 zsírtartályok: Nagy kapacitású, precíziós adagolószivattyúkhoz használt zsírokat tárolnak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tömítéseket használnak a Lube PMP200 sorozatú precíziós adagolószivattyúkhoz?

  • Buna N.
  • Viton

Mi az ezekben a precíziós adagolószivattyúkban használt zsírok minimális üzemi hőmérséklete?

32 ° F.

Mekkora ezeknek a precíziós fogaskerekes adagolószivattyúknak a maximális kimeneti nyomása?

50 PSIG.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?