LUBE PMP530-04 Zsír-kenőrendszer 4 Feed | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Zsír-kenőrendszer 4 Feed

Raktáron
Tétel: AB3JBG Modell: PMP530-04Kereszthivatkozás: 1TMU4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,585.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós adagoló kenőrendszer
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegő bemeneti nyomása25-125 psi
Kenés típusazsír
AnyagAlumínium, sárgaréz acél, átlátszó polimer
Szerelési típusNEMA doboz
A hírcsatornák száma4
MűveletLégi működtetésű
teljesítmény0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
Teljes mélység6.56 "
Teljes magasság19.8 "
Teljes szélesség9"
Szivattyú arány9:0
Tartály kapacitása75 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.225
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Kimeneti nyomás (300 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
LUBE PMP350-06 Zsír-kenőrendszer 6 Feed | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06NEMA panel7"14.75 "12.88 "€4,900.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE PMP530-04 Zsír-kenőrendszer 4 Feed
€4,585.17 /Mértékegység