LUBE Kenje meg a kenőrendszer adagolását


A Lube (LDI iparágak) zsírkenőrendszerei ideálisak olyan olajos alkalmazásokhoz, amelyek négy-hat különálló kenési pont kenését igényelnek.

Szűrő
Légbevezető: 1 / 8 "NPT , Anyaga: Alumínium, sárgaréz acél, átlátszó polimer , Működés: Légi működtetésű , Kimenet: 0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
StílusModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PMP530-04
NEMA doboz6.56 "19.8 "9"€4,270.04
B
PMP350-06
NEMA panel7"14.75 "12.88 "€4,564.00

Jellemzők

  • A kenőzsír-kenőrendszerek 25 és 125 psi közötti levegő bemeneti nyomáson üzemeltethetők.
  • Buna N / Viton tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Ezek a zsírkenő rendszerek 3 utas mágnesszeleppel vannak felszerelve a megnövelt kenőanyag-áramlás érdekében.
  • Ezenkívül kettős állítható ismétlődő ciklusidőzítővel rendelkeznek, amely jeleket táplál a szivattyúhoz.
  • Ezek a központi kenőrendszerek levehető csuklós burkolattal rendelkeznek, hogy könnyű hozzáférést biztosítsanak a belső alkatrészekhez karbantartás céljából.
  • Átlátszó polimerből készült tartályuk van a kenőanyagok tárolására.
  • Ezek a zsírkenőrendszerek független tápszivattyúból állnak, amely kívülről állítható mikrométeres menettel, 0.02-es osztásközzel.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Lube zsírkenőrendszerek maximális kimeneti nyomása?

300 psi.

Mekkora a szivattyú áttétele ezeknek a zsíros kenőrendszereknek?

9: 0.

Mekkora ezeknek a zsírkenő rendszereknek a maximális tartálykapacitása?

168 köb hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?